藤寅作 ペティーナイフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61953937 品番FU-884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刀身材はコバルト合金鋼を芯材に両側をステンレスで挟んだ3層構造の”割り込み材”を使用しております。
高い硬度を有し、切れ味や摩耗性に優れた素材です。また、ハンドルは握り易さを最優先に考え、滑りにくい形状の”トルネード模様”で、刀身部とは繋ぎ目がない一体型のステンレスハンドルです。

刃長(cm)15 全長(mm)258 質量(g)78 背厚(mm)2 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-7000-7402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61953928
2019-02-07
用途:
皮むき・少量を切るとき
その他業種

切れ味抜群です。今まで三徳でやっていた作業がこのペティナイフを使うことでよりスピーディになりました。ヘタとりや、細かい作業にもってこいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする