曜日別特売
#88547 たけかわ ひも付き 用美(ヤマコー) 62001898

#88547 たけかわ ひも付き 用美(ヤマコー) 62001898
#88547 たけかわ ひも付き 用美(ヤマコー) 62001898
#88547 たけかわ ひも付き 用美(ヤマコー) 62001898

たけかわ ひも付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62001898品番#88547
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

つつんだり、のせたり。
素朴さが魅力な竹皮。
おにぎりを包んで、少し個性的なお弁当に。
おもてなしのお料理では、趣のある演出ができます。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。
つつんだり、のせたり。素朴さが魅力な竹皮。おにぎりを包んで、少し個性的なお弁当に。おもてなしのお料理では、趣のある演出ができます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):たけかわ/12~14×L53cm 、紐/L52cm●重量(約):60g●材質:たけかわ・紐/竹皮●セット内容:たけかわ/10枚 、紐/10本●PP袋入り●生産国:台湾または中国アズワン品番65-4336-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする