正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 刺身包丁・柳刃包丁
正広作 別撰 柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
300
注文コード
62013230
品番
#16221【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使うほどに手に馴染む本格仕上げの意匠性、切れ味は別格です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃長(mm)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
柳刃
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです