曜日別特売
#82208 バターケース 用美(ヤマコー) 62029250

#82208 バターケース 用美(ヤマコー) 62029250
#82208 バターケース 用美(ヤマコー) 62029250
#82208 バターケース 用美(ヤマコー) 62029250
#82208 バターケース 用美(ヤマコー) 62029250

バターケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62029250品番#82208
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

おうちカフェにどうぞ。
ビーチ材は硬く粘りがあり、とても丈夫な素材です。
あたたかみのある食器とカトラリーが、食卓をほっこりとやさしい雰囲気にしてくれます。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使
おうちカフェにどうぞ。ビーチ材は硬く粘りがあり、とても丈夫な素材です。あたたかみのある食器とカトラリーが、食卓をほっこりとやさしい雰囲気にしてくれます。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品のため、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。食器洗浄機はご使用いただけません。

仕様●サイズ:約18.2×10.4×H5.5cm(内高3.7cm)●重さ:約155g●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国アズワン品番65-4334-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする