おとし蓋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約Φ16cm●重量:約80g●材質:さわら又はひのき●生産国:日本 注文コード62130524 品番#82560
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

のせたりおさえたり。
煮物をおいしく作るおとし蓋。
煮くずれを防ぎ、煮汁を行き渡らせて芯まで味を染み込ませます。
手持ちの鍋より一回り小さいサイズをお選びください。
天然素材を使用した製品の為、色、木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約Φ16cm●重量:約80g●材質:さわら又はひのき●生産国:日本 アズワン品番65-4334-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする