本体画像

KRC-145 小三徳包丁 クラシア 62916405 KRC-145 小三徳包丁 クラシア 62916405

小三徳包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62916405 品番KRC-145
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用
作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい
食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク

用途調理の際に 材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)272 耐熱温度(℃)100 刃渡り(mm)145
注意
※業務用の食器洗浄乾燥機は使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする