本体画像
クラシア
クラシアの 料理道具
クラシアの 包丁・ナイフ・砥石
クラシアの 三徳包丁
三徳包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62916414
品番
KRC-165
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用
作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい
食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク
用途
調理の際に
材質
刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
300
耐熱温度(℃)
100
刃渡り(mm)
165
注意
※業務用の食器洗浄乾燥機は使用しないで下さい