関孫六 匠創 ディンプル三徳

(4件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62972087 品番AB5157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。
KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。

刃渡り(mm)165 材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 全長(mm)298 質量(g)134 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 柄幅(mm)26 アズワン品番65-1220-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
料理用
その他業種

切れ味が良く手早く軽くカット出来ます。購入して良かったと思います。

対象商品:
62972087
2019-06-14
用途:
家庭での料理
サービス業

この価格で切れ味バツグン。
嫁も軽く使い勝手が良いと感心しております。

1人が参考にしています
2019-09-12
用途:
通常料理に!
製造業

軽くて良く切れるので、嫁さんかなり喜んでます。
かなりオススメですね^_^

対象商品:
62972087
2020-02-18
用途:
食材のカット

和包丁を使っていて 柄が木なので腐ってきて柄の取り替えが面倒なので ステンレス包丁に替えたが 切れが悪くトマトに食いつかなくてすべって 切れないので疲れる 今は以前の和包丁を使っているがこちらが良く切れて楽

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする