関孫六 匠創 三徳

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62972114 品番AB5156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。
KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。

刃渡り(mm)165 材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 全長(mm)298 質量(g)134 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 柄幅(mm)26 アズワン品番65-1219-99

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62972114
2022-05-05
用途:
調理
その他業種

値段の割りには良く切れる方だと思います。
デザインも気に入っているので、後は切れ味がどれだけ持つかです。
10%クーポンで安く買えました。

対象商品:
62972114
2022-05-25
用途:
調理
その他業種

すぐ切れなくなり 一緒に購入した砥石で夫に研いでもらいました でもすぐ切れなくなります砥石はステンレス用です 切れなくて怖いです 良いのはデザインだけです

1人が参考にしています
対象商品:
62972114
2022-05-26
用途:
調理
その他業種

購入時からキレが悪く ステンレス用の砥石一緒に購入したもので研いでもらいましたが
すぐ切れなくなります 良いのはデザインだけです 失敗しました

対象商品:
62972114
2021-09-03
用途:
料理
サービス業

2〜3年包丁を研ぎながら使っていたものとの比較です。
とても切れ味がよく、使いやすいです。

対象商品:
62972114
2021-12-08
用途:
調理
長谷川興業 様 (建設業・工事業)

ものすごくよく切れます よく切れるので疲れないです。

対象商品:
62972114
2019-06-14
用途:
料理等
サービス業

今まで持っていた包丁がダメになったので、購入してみたら切れ味よくてとても重宝している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする