商品本体画像
TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の 包丁・ナイフ・砥石
TAKAGI(高儀)の 牛刀包丁
ステンレス牛刀包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63552066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食洗器OK
さびに強いステンレス製
刃先が鋭く、肉・魚を切るのに便利
用途
肉・魚のカットに便利
仕様
刀身:両刃
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
ハンドル部:100