ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9241-03 注文コード63875545 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

シリコンキッチンツールの定番、水切り器です。湯切りはもちろん、油切りとしても使えるシリコンストレーナーです。熱湯OKなので、パスタ水切りとしてもおススメです。

仕様●寸法:90x190x375mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:約175g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:+220℃/マイナス40℃ アズワン品番65-9241-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする