グリーンベル
グリーンベルの 料理道具
グリーンベルの 包丁・ナイフ・砥石
グリーンベルの 三徳包丁
マグネット付はさみ かにかに
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63876087
品番
G-2030
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
冷蔵庫やデスクにピタッ!
マグネット付きではさみと輪ゴム掛けが一緒になった、グリーンベルおすすめの便利で可愛い商品。
仕様
●全長サイズ:16mm●重量:26g●パッケージサイズ:H110×W102×D16mm●パッケージ重量:35g●材質●▼刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル・ケース/ABS樹脂
アズワン品番
65-8924-25