青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 三徳包丁
白木柄盛箸(水牛桂柄付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長310mm●重量:98g●材質:刃先/ステンレス●コード番号:AB9384
注文コード
63878765
品番
16.5cm
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色の指定は出来ません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長310mm●重量:98g●材質:刃先/ステンレス●コード番号:AB9384
アズワン品番
67-2471-36