ザク切り包丁シリーズ 調理用ナイフ(両刃)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:全長225mm●刃渡:12.5cm●重さ:67g●材質:刃身/MV鋼、柄部/ステンレス●コード番号:AC9292 注文コード63884374 品番LUP-013
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

大量調理に威力を発揮!人間工学に基づいた手の動きを科学しました。
マメ・タコ防止のエッグシェルグリップ
▼指の根本でしっかり押さえられるから誰でも簡単に力が入れやすく、滑り込みがありません。
テコが効きやすい柄の軸芯を上げた設計
▼テコの応用でコントロールしやすいので硬いものでもザクザクと気持ちよく切ることができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長225mm●刃渡:12.5cm●重さ:67g●材質:刃身/MV鋼、柄部/ステンレス●コード番号:AC9292 アズワン品番67-2428-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする