堺菊守
堺菊守の 料理道具
堺菊守の 包丁・ナイフ・砥石
堺菊守の ペティナイフ
中華包丁(本格プロ用)極上本鍛錬割柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:刃渡220×幅110mm●重量:450g●材質:安来鋼●コード番号:AB6164
注文コード
63884417
品番
薄口
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本格プロ用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:刃渡220×幅110mm●重量:450g●材質:安来鋼●コード番号:AB6164
アズワン品番
67-2428-26