文明
文明の 料理道具
文明の 包丁・ナイフ・砥石
文明の ペティナイフ
銀丁パン切ナイフ(モリブデン鋼)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長49cm●刃渡:35cm●柄:黒パッカーウッド●重量:245g●板厚:2.5mm●コード番号:AB6097
注文コード
63884487
品番
(大)35cm
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長49cm●刃渡:35cm●柄:黒パッカーウッド●重量:245g●板厚:2.5mm●コード番号:AB6097
アズワン品番
67-2428-37