NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 料理道具
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 包丁・ナイフ・砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の ペティナイフ
エビ印 超セラミック砥石刀剣用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63885047
品番
#10000
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:210×75×30mm●重量:1.4kg●修正用砥石付(65×50×H30mm)●材質:アルミナ●コード番号:AB6630
アズワン品番
67-2428-83