本職超セラミックス砥石台付 修正用砥石付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63885056 品番#600(SS-D)
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本品は、従来の人造仕上砥石では研ぎ辛い焼き入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。
人造砥石の限界を超えた抜群の研ぎ味、切れ味を実現した最高級砥石です。
使用方法
使用前に、砥石を水に浸して砥石に水を含ませてください。
砥石が動かないように安定させてお使いください。
砥石の全面を平均的に使い、適度に水を与えながらお使いください。
砥石に凹みができた場合には、付属の修正用砥石で砥面を平に修正してお使いください。
使用後は、砥石の汚れ、研ぎクズを洗い流してから日陰で乾燥させて保管して下さい。
寒冷期には、水分を含んだ砥石を凍結させないようにご注意ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:65×50×H35mm●用途:修正砥石(付属品)●材質:アルミナ●コード番号:AB6668 アズワン品番67-2428-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする