和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 包丁・ナイフ・砥石
和平フレイズの ペティナイフ
エックスエッジ ダイヤモンドシャープナー 3段式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63916109
品番
ME-7405
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ち手を握ってしっかり安定!研ぎやすい!
仕様
●材質●▼本体:ABS樹脂・ステンレス鋼●▼砥石:炭素鋼(ダイヤモンド粒子配合)・セラミック●▼足ゴム:シリコーンゴム●サイズ:W220×48×72mm●重量:0.26kg
アズワン品番
65-9874-41