SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 包丁・ナイフ・砥石
SUGICO(スギコ)の 三徳包丁
たこ糸バインダー巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約280m巻●糸の太さ:1.6mm●材質:綿●コード番号:AB2406
注文コード
63919749
品番
12号
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約280m巻●糸の太さ:1.6mm●材質:綿●コード番号:AB2406
アズワン品番
67-2412-46