パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の セラミックナイフ
セラミックキッチンナイフ NCV-17WB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63927775
品番
F-7176
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高密度ジルコニアセラミック製で軽量。
錆びず衛生的。
鋭い切れ味が長持ちします。
材質
刃身:ジルコニアセラミック、ハンドル:耐熱ポリポロプロピレン
質量(g)
100
全長A×幅B×高さC(mm)
305×47×20
刃渡り(mm)
170