パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の セラミックナイフ
セラミックキッチンナイフ NCR-165WB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63927791
品番
F-7177
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ジルコニアセラミック刃で錆びず軽量。
鋭い切れ味が持続。
材質
刃身:ジルコニアセラミック、ハンドル:耐熱ポリポロプロピレン
質量(g)
100
全長A×幅B×高さC(mm)
300×45×20
刃渡り(mm)
165