F-1428 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 63927809 F-1428 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 63927809 F-1428 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 63927809 F-1428 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 63927809 F-1428 持ち運びできる菜切り包丁(ケース付) パール金属 63927809

持ち運びできる菜切り包丁(ケース付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63927809 品番F-1428
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に!菜切り包丁とケースのセットです。
サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。
水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。
携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。
サヤスライダー(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。
キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。
便利に引っ掛けられるフック用穴付。
適応包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。

材質包丁:刀身:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル天然木 口金:ポリプロピレン 鋲:ステンレス鋼、ケース:サヤ本体:ABS樹脂(耐熱温度70度)、サヤスライダー:ポリプロピレン(耐熱温度80度) 質量(g)包丁:131、ケース:48 全長A×幅B×高さC(mm)包丁:295×45×25、ケース:205×70×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする