正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の ペティナイフ
正広 LP-61DM ダイヤモンド ヤスリ棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63935499
品番
#40570
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
研げません、刃に付いた脂などをとる。
業務用。
仕様
●全長:460mm●刃渡り:414mm●重量:414g●パッケージサイズ(mm):70×472×38
アズワン品番
65-8900-71