イシダ厨機
イシダ厨機の 料理道具
イシダ厨機の 包丁・ナイフ・砥石
イシダ厨機の 三徳包丁
りんご皮むき機 手動式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63941887
品番
IS-310型
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
堅牢で廻転がスムーズ、スプリングにも工夫を加えリンゴ・なし等の大小に良くマッチし、刃は特殊鋼を使用しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:140×130×H240mm●重量:2kg●材質:鋳物(クロームメッキ)●コード番号:AD1506
アズワン品番
67-2476-88