アヅマ
アヅマの 料理道具
アヅマの 包丁・ナイフ・砥石
アヅマの ペティナイフ
COPPER the cutlery アイスクリームスプーン&バターナイフ ペアセット CIB-2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:スプーン・約幅2.5×全長13.7(cm)/ナイフ・約幅1.7×15.2(cm)●重量:スプーン・28g/ナイフ・30g●材質:銅●カラー:シルバー
注文コード
63946148
品番
CIB-2SVmi
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
仕様
●サイズ:スプーン・約幅2.5×全長13.7(cm)/ナイフ・約幅1.7×15.2(cm)●重量:スプーン・28g/ナイフ・30g●材質:銅●カラー:シルバー
アズワン品番
65-8763-94