アヅマ
アヅマの 料理道具
アヅマの 包丁・ナイフ・砥石
アヅマの ペティナイフ
COPPER the cutlery アイスクリームスプーン×2本&バターナイフ×1 3pcセット CIB-3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63946166
品番
CIB-3SVmi
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
仕様
●サイズ:スプーン・約幅2.5×全長13.7(cm)/ナイフ・約幅1.7×15.2(cm)●重量:スプーン・28g/ナイフ・30g●材質:銅●カラー:シルバー
アズワン品番
65-8763-96