6.9010.15G スモールシェフナイフ ビクトリノックス 63946376

6.9010.15G スモールシェフナイフ ビクトリノックス 63946376
6.9010.15G スモールシェフナイフ ビクトリノックス 63946376
6.9010.15G スモールシェフナイフ ビクトリノックス 63946376
6.9010.15G スモールシェフナイフ ビクトリノックス 63946376

スモールシェフナイフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード63946376品番6.9010.15G
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

精密なストレートエッジを備えたスイス製キッチンナイフ。
家庭での料理に最適。
耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナットウッド製ハンドルを採用。
ハンドメイドのハンドルに品質の高いウォールナット材を採用した新デザインコレクション「スイスモダン コレクション」。
スモールシェフナイフは、細長い野菜の小口切りや、皮をむいたり、軸や芯を取り除いたりといった細かい作業に特に適しています。

仕様●サイズ:ブレードの長さ/15cm●重量:230g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●エッジの種類:ストレートエッジ●カラー:ウォールナットアズワン品番65-8765-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする