6.9010.20G 「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス 63946385

6.9010.20G 「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス 63946385
6.9010.20G 「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス 63946385
6.9010.20G 「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス 63946385
6.9010.20G 「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス 63946385
6.9010.20G 「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス 63946385

「スイスモダン」 カービングナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63946385品番6.9010.20G
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大きなお肉の切り分けに最適。
ストレートエッジのスイス製カービングナイフ。
耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナット材ハンドルを採用。
大きめのものを切るための究極のキッチンツール、それがシェフナイフです。
良く研磨されたカミソリのように鋭い刃を持つワイドレードは、調理済みのものや焼いたお肉はもちろん、より大きな食材を簡単に効率よくスライスできる理想的なナイフです。

仕様●サイズ:ブレードの長さ/20cm●重量:131g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:エキストラワイド●カラー:ウォールナットアズワン品番65-8765-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする