#6.9050.17KG 三徳包丁 ビクトリノックス 63946410

#6.9050.17KG 三徳包丁 ビクトリノックス 63946410
#6.9050.17KG 三徳包丁 ビクトリノックス 63946410
#6.9050.17KG 三徳包丁 ビクトリノックス 63946410
#6.9050.17KG 三徳包丁 ビクトリノックス 63946410

三徳包丁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード63946410品番#6.9050.17KG
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハンドメイドのハンドルに品質の高いウォールナット材を採用した新デザインコレクション「スイスモダン コレクション」。
肉、フルーツ、野菜のいずれも切りやすい「三つの徳を持つナイフ」として知られる三徳包丁。
長さ17cmのブレードは摩擦を軽減する特別な溝付き刃で、切った食べ物がブレードに付着しにくくなっています。
人間工学に基づいて設計された軽量なハンドルには、高品質なヨーロッパ製ウォールナット材を用いています。
1本1本、ハンドメイドでリベットを使わずらつくられており、オイル塗布でエレガントに仕上げられています。
ブレード鋼材は、ビクトリノックス独自のAグレードステンレススチール(ハイカーボンクロムモリブテン鋼:CrMO)。
切れ味の良さと持続性、メンテナンスのしやすさなど、バランスに優れています。
ボックス入りで母の日などのギフトにもおすすめです。

仕様●サイズ:ブレード/17cm●重量:102g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●色:ウォールナットアズワン品番65-8765-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする