フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:商品サイズ/ブレード/約55mm、収納時/約縦100×横18×厚み12mm●重量:34g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド(ナイロン)●色:ブルー●機能:ブレード(ストレート) 注文コード63946428 品番#3.9050.25B1
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

堅い枝葉や茎もきれいにカットできる、接ぎ木や接ぎ枝にもお使い頂ける万能ナイフです。
生花店のフローリストや園芸家・フラワーコーディネーターなどのプロから、趣味のフラワーアレンジメントやガーデニングまで、花・草木を扱う方のためのナイフ。
ストレート(直刃)は切り口を潰さずにカットできるので、水揚げが良くなり切り花を長く良い状態に保つことができます。

仕様●サイズ:商品サイズ/ブレード/約55mm、収納時/約縦100×横18×厚み12mm●重量:34g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド(ナイロン)●色:ブルー●機能:ブレード(ストレート) アズワン品番65-8765-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする