#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446

#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446
#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446
#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446
#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446
#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446
#3.9050.53B1 フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ ビクトリノックス 63946446

フローリストナイフストレート #3.9050シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:商品サイズ/ブレード/約55mm、収納時/約縦100×横18×厚み12mm●重量:34g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド(ナイロン)●色:ピンク●機能:ブレード(ストレート)注文コード63946446品番#3.9050.53B1
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

堅い枝葉や茎もきれいにカットできる、接ぎ木や接ぎ枝にもお使い頂ける万能ナイフです。
生花店のフローリストや園芸家・フラワーコーディネーターなどのプロから、趣味のフラワーアレンジメントやガーデニングまで、花・草木を扱う方のためのナイフ。
ストレート(直刃)は切り口を潰さずにカットできるので、水揚げが良くなり切り花を長く良い状態に保つことができます。

仕様●サイズ:商品サイズ/ブレード/約55mm、収納時/約縦100×横18×厚み12mm●重量:34g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド(ナイロン)●色:ピンク●機能:ブレード(ストレート)アズワン品番65-8765-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする