SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 包丁・ナイフ・砥石
SUGICO(スギコ)の 三徳包丁
マジックファイブディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ50×H140mm●色:ホワイト●容量:200mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8701
注文コード
63957138
品番
200ml ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に簡単に格子模様ができます。
蓋がついているので、とても衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ50×H140mm●色:ホワイト●容量:200mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8701
アズワン品番
67-2426-11