マジックファイブディスペンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ55×H220mm●色:レッド●容量:500mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8704 注文コード63957156 品番500ml レッド
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に簡単に格子模様ができます。
蓋がついているので、とても衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ55×H220mm●色:レッド●容量:500mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8704 アズワン品番67-2426-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする