SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 包丁・ナイフ・砥石
SUGICO(スギコ)の 三徳包丁
タルタルソースディスペンサー用ボトル 1本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63957226
品番
136-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ83×200mm●容量:780cc●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0243
アズワン品番
67-2426-22