SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 包丁・ナイフ・砥石
SUGICO(スギコ)の 三徳包丁
マジックファイブディスペンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63962695
品番
300ml レッド
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に簡単に格子模様ができます。
蓋がついているので、とても衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ53×H170mm●色:レッド●容量:300mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8702
アズワン品番
67-2426-12