中華包丁(本格プロ用)極上本鍛錬丸柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63963079 品番厚口
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

本格プロ用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:刃渡220×幅95mm●重量:630g●材質:安来鋼●コード番号:AB6159 アズワン品番67-2428-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする