F-2419 TOUCH st チタン包丁 パール金属 64099555 F-2419 TOUCH st チタン包丁 パール金属 64099555 F-2419 TOUCH st チタン包丁 パール金属 64099555 F-2419 TOUCH st チタン包丁 パール金属 64099555 F-2419 TOUCH st チタン包丁 パール金属 64099555

TOUCH st チタン包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64099555 品番 F-2419
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

庖丁素材の最高峰、 銀抗菌チタンハイブリッド包丁。
ふわっと軽いチタン刃に、銀イオンの抗菌効果をプラスしました。
錆びに強く、軽量で強度が強いチタンを使用した包丁です。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です。

材質刀身:銀含有チタン合金 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 質量(g)56 全長A×幅B×高さC(mm)275×45×20 刃渡り(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする