パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 三徳包丁
Master line ステンレス穴あき三徳包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64099607
品番
F-2133
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モリブデン・バナジウム鋼。
穴あきで切れ離れ抜群。
丈夫な三本鋲止めです。
研ぎ直しができるので、ながくお使いいただけます。
ご注意:つけ置き洗いはしないでください。
材質
刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有) 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110℃)
質量(g)
144
全長A×幅B×高さC(mm)
290×45×15
刃渡り(mm)
165