F-2169 Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 64101321 F-2169 Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 64101321 F-2169 Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 64101321 F-2169 Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 64101321 F-2169 Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 64101321 F-2169 Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属 64101321

Cook Value 4点Bセット(ピーラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64101321 品番F-2169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

料理を始めるときの必需品がお得なセットに。
三徳包丁、ピーラー、キッチンバサミ、まないたの便利なキッチンツールのセットで、大活躍まちがいなし。

材質三徳包丁:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、まな板:ポリプロピレン(耐熱100℃)、キッチンバサミ:金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱100℃) 刃:ステンレス鋼 寸法(mm)三徳包丁:全長280×幅50×高さ25、ピーラー:全長135×幅80×高さ25、キッチンバサミ:全長200×幅85×高さ15、まな板:縦325×横210×厚さ2 質量(g)三徳包丁:105、ピーラー:33、キッチンバサミ:91、まな板:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする