エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 包丁セット品
4丁 包丁・はさみセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64633757
品番
EA912HB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
セット内容
〈セット内容〉ぺティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック
材質
包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼、包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)、はさみ柄:ABS樹脂、ナイフブロック:カバ材
寸法(mm)
(ナイフブロックサイズ)100×155×245(H)