万能小出刃 槌目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65203610 品番 120mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。
鯵・小鯛などの小魚の三枚おろし、骨切や兜割りが鮮やかにできます。
取り回しの良い、小型サイズの出刃包丁です。

用途料理用。 材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば 刃長(mm)約120 刃の種別片刃
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※硬いもの・冷凍された材料などには使用しないでください。刃が割れたり、欠けたりする危険性があります。
※刃先は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには十分にご注意下さい。
※切れ味が落ちた際には、刃研ぎをしてメンテナンスを行って頂くことで、長くお使い頂けます。
※使用後は刃部の汚れを洗い流し、しっかりと水気を取ってから保管してください。その際、幼児・子供の手の届かない所に安全に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする