八重桜
八重桜の 料理道具
八重桜の 包丁・ナイフ・砥石
八重桜の 菜切り包丁・薄刃包丁
青紙菜切包丁
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65203637
品番
165mm No.23988
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
安来鋼青紙を使用し、職人が丹精を込めた庖丁です。
主に野菜を切る時に使用する庖丁です。
柄は国産朴を使用しています。
桂は積層強化木を使用しています。
用途
料理・アウトドア。
材質
刃部:高級鋼(安来鋼青紙)、柄:国産朴、桂:積層強化木
刃長(mm)
約165
刃厚(mm)
2
柄長さ(mm)
126
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※無理にこじったり、力任せな使い方は刃欠け、折れ、刃曲がり等の原因となりますので注意してご使用ください。
※ご使用後は刃先に注意して、よく洗い、水気を十分に拭き取り、乾いた状態で保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※まな板を使用し、金属や石など硬い物の上では使用しないで下さい。
※食洗機、食器乾燥機、電子レンジ、オーブンでのご使用は控えてください。