牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65203646 品番 180mm No.25940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
職人が丹精込めて作った包丁です。
槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。
耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。

用途肉、魚などの調理。 材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木 全長(mm)300 刃渡り(mm)180
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃物ですので十分注意して使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする