曜日別特売
210mm No.25941 牛刀 八重桜 65203655

210mm No.25941 牛刀 八重桜 65203655
210mm No.25941 牛刀 八重桜 65203655
210mm No.25941 牛刀 八重桜 65203655
210mm No.25941 牛刀 八重桜 65203655

牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1本注文コード65203655品番210mm No.25941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
職人が丹精込めて作った包丁です。
槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。
耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。

用途
肉、魚などの調理。
材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木全長(mm)335刃渡り(mm)210
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃物ですので十分注意して使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする