万能包丁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(mm)160 注文コード65203698 品番160mm No.25945
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品は刃渡りなど3種類から選べます 他の種類を見る

砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
職人が丹精込めて作った包丁です。
槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。
耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。

用途肉、魚などの調理。 材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木 全長(mm)290 刃渡り(mm)160
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃物ですので十分注意して使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする