ダマスカス三徳

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65203734 品番170mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,000
販売価格(税別)
30,000

ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。
職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。
料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。
ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。
日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。

用途肉・魚・野菜などの調理。 材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物 全長(mm)294 質量(g)205 刃渡り(mm)170
注意
※冷凍食品、骨など堅い物には使用を避けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする