太幸
太幸の 料理道具
太幸の 包丁・ナイフ・砥石
太幸の 刺身包丁・柳刃包丁
SAKURA-S ステンレス 刺身
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
210
注文コード
65430585
品番
018AK5177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
刃渡り
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
全長(mm)
約350
質量(g)
約140
アズワン品番
64-9291-40
刃渡り(mm)
210
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0306-0701