太幸
太幸の 料理道具
太幸の 包丁・ナイフ・砥石
太幸の 刺身包丁・柳刃包丁
SAKURA-S ステンレス 刺身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430603
品番
018AK5179
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
全長(mm)
約410
質量(g)
約190
アズワン品番
64-9291-64
刃渡り(mm)
270
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0306-0703