太幸
太幸の 料理道具
太幸の 包丁・ナイフ・砥石
太幸の 出刃包丁
SAKURA-S ステンレス 出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430646
品番
018AK5172
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
全長(mm)
約317
質量(g)
約340
アズワン品番
64-9291-72
刃渡り(mm)
180
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0306-0803